NU1034MAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU1034MAC3
Rubix:852386
EAN:0053893752020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : NU1034MAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8000 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 303x292x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8030 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 425000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 321000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
971,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.165,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen