NJ319EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ319EMAC3
Rubix:851942
EAN:0053893751856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NJ319EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7300 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7030 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | niedriglegierter kohlenstoff-chrom-wälzlagerstahl (z. b. 52100 / astm a295) |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 395000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 379000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage