NU328EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU328EMA
Rubix:852536
EAN:0053893752532




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
Produktdetails : NU328EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 432x432x635 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22100 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 432x432x635 mm |
| Gewicht der Verpackung | 22000 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 837000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 771000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.508,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.810,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen