NJ2220EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2220EMA
Rubix:851864
EAN:0053893773223




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : NJ2220EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 183x183x51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5300 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x183x51 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5260 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | hochlegierter wälzlagerstahl (super-clean, high-alloy bearing steel) |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 451000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 377000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen