NJ2316EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2316EMA
Rubix:851896
EAN:0053893751702




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NJ2316EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6600 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x183x64 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6670 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 439000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 406000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
733,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen