NJ 205EJ (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:NJ205EJ
Rubix:734277
Hersteller:NJ205EJ R


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NJ 205EJ (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen