NN 3048 K/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3048 K/SPW33
Rubix:313480
EAN:7316577012777


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : NN 3048 K/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Diese von SKF entwickelte Baureihe wurde für die hohen Anforderungen von Präzisionsanwendungen konzipiert. Die zweireihigen Zylinderrollenlager kombinieren eine hohe radiale Tragfähigkeit mit ausgezeichneter Laufgenauigkeit. Dank ihrer trennbaren Bauweise und der kegeligen Bohrung eignen sie sich besonders für Werkzeugmaschinenspindeln und präzise Mechaniken.
Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring und ohne Bord am Außenring
• K: Kegelbohrung 1:12 für eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringem Rundlaufabweichung
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen für eine einfache Nachschmierung und optimale Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die Baureihe NN 30 K/SPW33 basiert auf einem zweireihigen Zylinderrollenlagerdesign, das eine hohe radiale Steifigkeit sowie Formstabilität unter Belastung gewährleistet. Der bordlose Außenring ermöglicht eine axiale Verschiebung in beide Richtungen, während die Borde am Innenring die Rollenführung sicherstellen.
Die Kegelbohrung im Verhältnis 1:12 erlaubt eine exakte Einstellung des radialen Lagerspiels durch kontrolliertes Aufpressen – entweder direkt auf eine Kegelwelle oder mithilfe einer Spannhülse. Die Präzisionsklasse SP sorgt für minimale Rundlaufabweichungen und eine für Hochgeschwindigkeitsspindeln geeignete Laufgenauigkeit. Zudem erleichtert der trennbare und austauschbare Außenring die Montage und Demontage, insbesondere bei Anwendungen mit gleichzeitiger Presspassung beider Lagerringe.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit des Lagers dauerhaft sicherzustellen. Die integrierte Schmiernut mit Schmierbohrungen ermöglicht die Einbindung in Zentralschmiersysteme und gewährleistet eine gleichmäßige und kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff.
Durch die regelmäßige Überwachung von Vibrationen, Geräuschentwicklung und Temperatur lassen sich Abweichungen im Betrieb frühzeitig erkennen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Reinheit des Schmierstoffs gelegt werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Reinigung und Nachschmierung sind entsprechend den Einsatzbedingungen und Betriebsanforderungen durchzuführen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit: gewährleistet zuverlässige Leistung unter hoher Belastung
• Ausgezeichnete Formstabilität: reduziert Verformungen und erhöht die Betriebssicherheit
• Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung: verbessert die Performance empfindlicher Anlagen
• Präzise Einstellung des Lagerspiels: ermöglicht eine exakte Anpassung bei der Montage auf Kegelwellen
• Wartungsfreundliche Konstruktion: erleichtert Demontage und Nachschmierung
Anwendungen:
Diese SKF-Lagerbaureihe wird überall dort eingesetzt, wo hohe Laufgenauigkeit und radiale Steifigkeit entscheidend sind. Besonders geeignet ist sie für Werkzeugmaschinenspindeln, bei denen Stabilität und minimale Verformung die Bearbeitungsqualität direkt beeinflussen, wie z. B. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen oder Bearbeitungszentren.
Darüber hinaus findet sie Anwendung in Systemen, die eine präzise Führung bei hoher radialer Belastung erfordern, etwa in industriellen Fertigungsanlagen oder schnelllaufenden rotierenden Systemen (automatisierte Fertigungslinien, Schleifspindeln, Hochgeschwindigkeits-Drehmaschinen). Anwendungen mit Zentralschmierung und geplanten Wartungszyklen – beispielsweise in der Automobilindustrie, Luftfahrt oder im Maschinenbau – profitieren besonders von dieser Konstruktion.
Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring und ohne Bord am Außenring
• K: Kegelbohrung 1:12 für eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringem Rundlaufabweichung
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen für eine einfache Nachschmierung und optimale Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die Baureihe NN 30 K/SPW33 basiert auf einem zweireihigen Zylinderrollenlagerdesign, das eine hohe radiale Steifigkeit sowie Formstabilität unter Belastung gewährleistet. Der bordlose Außenring ermöglicht eine axiale Verschiebung in beide Richtungen, während die Borde am Innenring die Rollenführung sicherstellen.
Die Kegelbohrung im Verhältnis 1:12 erlaubt eine exakte Einstellung des radialen Lagerspiels durch kontrolliertes Aufpressen – entweder direkt auf eine Kegelwelle oder mithilfe einer Spannhülse. Die Präzisionsklasse SP sorgt für minimale Rundlaufabweichungen und eine für Hochgeschwindigkeitsspindeln geeignete Laufgenauigkeit. Zudem erleichtert der trennbare und austauschbare Außenring die Montage und Demontage, insbesondere bei Anwendungen mit gleichzeitiger Presspassung beider Lagerringe.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit des Lagers dauerhaft sicherzustellen. Die integrierte Schmiernut mit Schmierbohrungen ermöglicht die Einbindung in Zentralschmiersysteme und gewährleistet eine gleichmäßige und kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff.
Durch die regelmäßige Überwachung von Vibrationen, Geräuschentwicklung und Temperatur lassen sich Abweichungen im Betrieb frühzeitig erkennen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Reinheit des Schmierstoffs gelegt werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Reinigung und Nachschmierung sind entsprechend den Einsatzbedingungen und Betriebsanforderungen durchzuführen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit: gewährleistet zuverlässige Leistung unter hoher Belastung
• Ausgezeichnete Formstabilität: reduziert Verformungen und erhöht die Betriebssicherheit
• Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung: verbessert die Performance empfindlicher Anlagen
• Präzise Einstellung des Lagerspiels: ermöglicht eine exakte Anpassung bei der Montage auf Kegelwellen
• Wartungsfreundliche Konstruktion: erleichtert Demontage und Nachschmierung
Anwendungen:
Diese SKF-Lagerbaureihe wird überall dort eingesetzt, wo hohe Laufgenauigkeit und radiale Steifigkeit entscheidend sind. Besonders geeignet ist sie für Werkzeugmaschinenspindeln, bei denen Stabilität und minimale Verformung die Bearbeitungsqualität direkt beeinflussen, wie z. B. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen oder Bearbeitungszentren.
Darüber hinaus findet sie Anwendung in Systemen, die eine präzise Führung bei hoher radialer Belastung erfordern, etwa in industriellen Fertigungsanlagen oder schnelllaufenden rotierenden Systemen (automatisierte Fertigungslinien, Schleifspindeln, Hochgeschwindigkeits-Drehmaschinen). Anwendungen mit Zentralschmierung und geplanten Wartungszyklen – beispielsweise in der Automobilindustrie, Luftfahrt oder im Maschinenbau – profitieren besonders von dieser Konstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30858 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.632,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.358,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 50 ) Arbeitstagen