NN 3022 KTN9/SPC2W33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3022 KTN9/SPC2W33
Rubix:689788
Hersteller:14514
EAN:7316570142914


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NN 3022 KTN9/SPC2W33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zweireihig, hochgenau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
945,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.134,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen