DIN84 M4X55 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF4X55EFA4-50
Rubix:521289
Hersteller:008444 55
EAN:4043377010315


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 84 |
Produktdetails : DIN84 M4X55 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A4-50 4X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
65,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4