DIN912 M8X280 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X280PFA2-70ISO
Rubix:3200117
Hersteller:476228 280
EAN:4043377062352
DIN912 M8X280 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X280 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X280 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge280 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
181,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
217,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

280 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8