DIN912 M8X230 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X230PFA2-70ISO
Rubix:3200112
Hersteller:476228 230
EAN:4043377062314
DIN912 M8X230 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge230 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X230 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X230 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge230 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
150,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
180,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

230 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8