DIN912 M5X35 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC5X35PFA4-80ISO
Rubix:3200579
Hersteller:47624805 35
EAN:4043377067203
DIN912 M5X35 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X35 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 5X35 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
25,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5