DIN912 M20X140 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC20X140PFA2-70ISO
Rubix:3381440
Hersteller:4762220 140
EAN:4043377059925
DIN912 M20X140 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M20X140 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 20X140 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM20
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
185,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
222,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20