DIN912 M18X50 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC18X50EFA2-70ISO
Rubix:3381427
Hersteller:4762218 50
EAN:4043377059697


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M18X50 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 18X50 SW14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,47 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
242,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18