DIN912 M16X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC16X160PFA2
Spartex:CHC16X160PFA2-70ISO
Rubix:534035
Hersteller:4762216 160
EAN:4043377059352
DIN912 M16X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X160 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
6,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16