DIN912 M16X100 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X100PFA4-80ISO
Rubix:3381410
Hersteller:476248016 100
EAN:4043377066732
DIN912 M16X100 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X100 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 16X100 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
81,07 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
97,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16