DIN912 M14X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC14X40EFA2-70ISO
Rubix:533941
Hersteller:4762214 40
EAN:4043377059192


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M14X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 14X40 SW12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,45 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14