DIN912 M12X22 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X22EFA4-80ISO
Rubix:3200635
Hersteller:476248012 22
EAN:4043377261151


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M12X22 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 12X22 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12