DIN912 M10X16 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC10X16EFA4-80ISO
Rubix:533467
Hersteller:476248010 16
EAN:4043377066220
DIN912 M10X16 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X16 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 10X16 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
39,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10