Referenzen
Jugard + Künstner:12X18X12 DIN 179
Rubix:41491

Produktdetails : DIN179 A 12X18X12 ST Zylindrische Bohrbuchse, Form A
Zylinderbuchse
Zylinderbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | din179 |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
