CG5EA32TFSV-35 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CG5EA32TFSV-35
Rubix:2203209
CG5EA32TFSV-35 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub35 mm
Typzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CG5EA32TFSV-35 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub35 mm
Typzylinder
HerkunftslandJP
193,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage