Referenzen
SMC:CDG5EN50TFSR-125
Rubix:2204943
EAN:3618035874335

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | linearer aktuator; doppeltwirkend |
Dokumente
Produktdetails : CDG550TFSR-125 Pneumatikzylinder
Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?
C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2845 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | linearer aktuator; doppeltwirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage