CD75E32-50C-B Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD75E32-50C-B
Rubix:3058866
Hersteller:CD75E32-50C-B
CD75E32-50C-B Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD75E32-50C-B Pneumatikzylinder


Die Druckluftzylinder der Serie C75 bieten ein einfaches, platzsparendes Design mit hoher Maßgenauigkeit, wodurch diese Zylinder sehr einfach zu bedienen sind. Große Schlüsselflächen an den Stangen- und Kopfabdeckungen vereinfachen die Installation und Positionierung erheblich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht425 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCZ
89,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen