CD85KN25-30-B Pneumatikzylinder verdrehgesichert
Zylinder ISO 6432 Serie C85
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CD85KN25-30-B
Rubix:3083403
EAN:3618035428873

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | iso-zylinder |
Produktdetails : CD85KN25-30-B Pneumatikzylinder verdrehgesichert
Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
Stärken
ISO-Zylinder, doppelwirkend, mit einer Kolbenstange
Typ: rotationsfrei
Dämpfung: ausschließlich Gummipuffer
Typ: rotationsfrei
Dämpfung: ausschließlich Gummipuffer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1670 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Typ | iso-zylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen