MXS20-40 Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS20-40
Rubix:2210269
EAN:3618036337761
MXS20-40 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS20-40 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107x76x50 mm
Bruttogewicht1133 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
HerkunftslandJP
445,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,07 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage