829046 Werkstattfeile DIN7261 E 150mm H1 Halbrund 2K-Griff
ZWEI-KOMPONENTEN-HALBRUNDFEILE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:829046
Rubix:3239823
EAN:3660338048104

Dokumente
Produktdetails : 829046 Werkstattfeile DIN7261 E 150mm H1 Halbrund 2K-Griff
Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Halbrunde Feile. Griff aus Bi-Material Länge 150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | bastard |
| Querschnitt | 16x4,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std