3210007060 Zusatzboden CLIP V150 1000x400 mm grau
Zusatzboden CLIP V150 1000x400 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028163
Rubix:1108472
EAN:4026212260168



Produktdetails : 3210007060 Zusatzboden CLIP V150 1000x400 mm grau
Fachboden V150 für Steckregal Meta CLIP, Fachlast 150 kg • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip v150 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 400 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
