AS3201F-02-08SD Drosselrückschlagventil

Zubehör für Antriebe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3201F-02-08SD
Rubix:2175058
Hersteller:AS3201F-02-08SD
AS3201F-02-08SD Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgewindeanschluss r 1/4 (portgröße 02) für schlauch ø8 mm (one-touch/push-in)
Typas3201f-02-08sd drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3201F-02-08SD Drosselrückschlagventil


AS*2/3*1F-D, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkel-/ Universalausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgewindeanschluss r 1/4 (portgröße 02) für schlauch ø8 mm (one-touch/push-in)
Typas3201f-02-08sd drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (body a); messing (vernickelt, z. b. body b/needle/seat ring); dichtungen: nbr/hnbr (je nach baugruppe)
Durchsatz47400 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas3
15,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen