36.610 Y-Schlauchverbindungsstutzen/f.Schlauch LW3/Winkel 90°/POM
Y-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:36.610
Rubix:344583
Hersteller:111041
EAN:4047322080095



Dokumente
Produktdetails : 36.610 Y-Schlauchverbindungsstutzen/f.Schlauch LW3/Winkel 90°/POM
Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Winkel 90°, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | y-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
