7462 WEISS 25X41CM 9BOXX90TUCH L40+ PowerClean Zupfbox

WypAll L40, 7462

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:7462
Rubix:3106717
EAN:5033848002948
KIM-7462 Papierwischtuch, weiß, Ro, 25 x 41 cm

Technische Zusammenfassung

Länge41 cm
Farbeweiß

Produktdetails : 7462 WEISS 25X41CM 9BOXX90TUCH L40+ PowerClean Zupfbox


Die WypAll® L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Einmal-Wischtüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark und überaus saugfähig ist. Für schnelle Wischvorgänge, ohne dabei zu zerfallen. So kann ein Job mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Das flexible Zupfboxsystem bietet Ihnen Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher, wenn Sie unterwegs etwas reinigen oder aufwischen. Die Tücher des WypAll® L40 Sortiments sind die erste Wahl für Industrie, in der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet wird, ohne Abstriche bei der Qualität. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 25 cm (L) x 41 cm (B). 9 Boxen mit je 90 weißen Einmal-Wischtüchern Ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten und zum Trocknen und Reinigen von Händen oder Gesicht Die Wischtücher mit begrenzter Lebensdauer bestehen aus einem mehrschichtigen DRC-Basisblattmaterial (Double Re-Creped-Technologie). Sie sind reißfest, voluminös und sehr saugfähig, lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen. Reißfest, voluminös und sehr saugfähig Die Zupfbox lässt sich flexibel einsetzen, bietet kontrollierten Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher und ist besonders praktisch für mobile Reinigungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Länge41 cm
Farbeweiß
1.607,40 € exkl. MwSt.
/ 9 Packungen
1.928,88 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage