WINTER SOFTSHELLJ. BODYFORCE SW/KBBL XL PP6195116XL
Winter Softshelljacke
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:1325 5375-9946-XL
Rubix:2705274
EAN:4053813486994

Produktdetails : WINTER SOFTSHELLJ. BODYFORCE SW/KBBL XL PP6195116XL
Innovative Softshell-Gewebestruktur
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
● Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Napoleontasche mit Reißverschluss
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen
● Wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf und Schulterbereich
● 3 Zonen Technologie zur Wärme und Feuchtigkeitsregulierung
● Verlängerter Rücken
● Smartphone Innentasche
● Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablet bis 7" geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
● Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Napoleontasche mit Reißverschluss
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen
● Wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf und Schulterbereich
● 3 Zonen Technologie zur Wärme und Feuchtigkeitsregulierung
● Verlängerter Rücken
● Smartphone Innentasche
● Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablet bis 7" geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
schwarz/kornblumenblau, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
