Referenzen
IMI Norgren:M00400400
Rubix:305853


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (löse-/rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse) |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss rohr ø4 mm |
Produktdetails : M00400400 Winkelverbindung 4 Pneufit C
Winkelverbindung 4 Pneufit C
Winkelverbindung 4 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (löse-/rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse) |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss rohr ø4 mm |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | steckanschluss rohr ø4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen