97451107 Winkelverbindung 12 Fleetfit

Winkelverbindung 12 Fleetfit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:97451107
Rubix:305030
Hersteller:97451107
97451107 Winkelverbindung 12 Fleetfit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (bs 2874 cz 121/bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (low nbr)
Typwinkelverbindung 12 fleetfit (elbow connector) – 97451107
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 97451107 Winkelverbindung 12 Fleetfit


Winkelverbindung 12 Fleetfit
Winkelverbindung 12 Fleetfit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing (bs 2874 cz 121/bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (low nbr)
Typwinkelverbindung 12 fleetfit (elbow connector) – 97451107
Max. Temperatur100 °C
Nenndruck10 bar
Druck10 bar
Seriefleetfit (97400)
Rohraußendurchmesser12 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode73079980
61,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 26 ) Arbeitstagen