Referenzen
SMC:AS4201FS1-04-16S
Rubix:2176692

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkelausführung (uni-gewinde) |
|---|---|
| Typ | as4201fs1-04-16s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS4201FS1-04-16S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkelausführung (uni-gewinde) |
|---|---|
| Typ | as4201fs1-04-16s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a); messing chemisch vernickelt (gehäuse b) |
| Durchsatz | 90000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage