C0KB00605 Winkelschwenkverschraubung 6mm - M5 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6mm - M5 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0KB00605
Rubix:307953
Hersteller:C0KB00605

Produktdetails : C0KB00605 Winkelschwenkverschraubung 6mm - M5 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6mm - M5 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Max. Temperatur | 60 °C |
|---|---|
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Werkstoff | kunststoff (pbt) |
| Gewindeart | m |
| Druckbereich | 10 bar max.; vakuum: 750 mm hg |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen