C0G510638 Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0G510638
Rubix:305375


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
Produktdetails : C0G510638 Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 6 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | r3/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-schwenkverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen