9588160085 Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 8mm
Winkelschraubendr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:58590085, 9588160085
Rubix:1084456
Hersteller:9588160085
Produktdetails : 9588160085 Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 8mm
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 8mm Wera
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen