Referenzen
Milwaukee:AGV 15-125 XE
Rubix:3671583
Hersteller:4933428127
EAN:4002395239658


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
Produktdetails : 4933428127 Winkelschleifer AGV15-125XEProTector
Der AGV 15-125 XE ist ein elektrischer Winkelschleifer mit 1.550 W, ausgestattet mit einer Scheibe von 125 mm und einer Spindel M 14. Ein elektronisches Drehzahlregelungssystem und eine Sicherheitskupplung bei Blockierung vervollständigen die Ausstattung der Maschine.
Eigenschaften:
Der PROTECTOR-Motor verfügt über eine verstärkte Wicklung, eine Abschirmung aus Epoxidharz und eine verstärkte Belüftung, was seine Lebensdauer bei Staubbelastung verlängert. Die integrierte Elektronik hält eine konstante Drehzahl unter Last aufrecht, begrenzt die Leerlaufdrehzahl und sorgt für einen Sanftanlauf, um mechanische Stöße zu verringern. Eine Sicherheitskupplung stoppt die Rotation bei Blockierung der Scheibe sofort, während ein Überlastschutz die Drehzahl bis zum Stillstand reduziert, falls erforderlich.
Die Maschine verfügt zudem über einen Schutz gegen ungewollten Wiederanlauf nach einem Stromausfall: Die Wiederinbetriebnahme erfordert dann eine erneute bewusste Betätigung des Schalters. Der schlanke Korpus und der AVS-Seitengriff mit SoftGrip-Beschichtung begrenzen die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender. Die neue FIXTEC-Mutter erleichtert den werkzeuglosen Scheibenwechsel, und eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube in Verbindung mit einem verstärkten Staubschutz vervollständigt die Konstruktion. Ausgestattet mit einem Anti-Kickback-Schutz (Rückschlagschutz) kuppelt der Winkelschleifer aus und stoppt den Motor sofort, wenn sich die Scheibe im Werkstück blockiert oder verklemmt.
Spezifikationen:
• Leistungsaufnahme: 1.550 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Spindeltyp: M 14
• Schnitttiefe: 33 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 bis 11.000 U/min, einstellbar auf 6 Positionen
• Gewicht: 2,6 kg
• Kabellänge: 4 m
• Schalldruckpegel (Lpa): 86,6 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 97,5 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 4,7 m/s²
• Vibration beim Schmirgeln: 4,5 m/s²
• Schaltertyp: Schiebeschalter
• Wiederanlaufsperre: ja
• Anti-Kickback-Schutz: ja
• Bremse: nein
• Verpackung: ohne Tasche oder Box geliefert
Normen:
Der Hersteller erklärt die Konformität des Produkts mit den europäischen Richtlinien 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS), 2006/42/EG über Maschinen und 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die angewandten harmonisierten Normen betreffen die Sicherheit von Elektrowerkzeugen (EN 60745-1 und EN 60745-2-3), die elektromagnetische Verträglichkeit (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) und die Ökodesign-Anforderungen (EN 50581).
Eigenschaften:
Der PROTECTOR-Motor verfügt über eine verstärkte Wicklung, eine Abschirmung aus Epoxidharz und eine verstärkte Belüftung, was seine Lebensdauer bei Staubbelastung verlängert. Die integrierte Elektronik hält eine konstante Drehzahl unter Last aufrecht, begrenzt die Leerlaufdrehzahl und sorgt für einen Sanftanlauf, um mechanische Stöße zu verringern. Eine Sicherheitskupplung stoppt die Rotation bei Blockierung der Scheibe sofort, während ein Überlastschutz die Drehzahl bis zum Stillstand reduziert, falls erforderlich.
Die Maschine verfügt zudem über einen Schutz gegen ungewollten Wiederanlauf nach einem Stromausfall: Die Wiederinbetriebnahme erfordert dann eine erneute bewusste Betätigung des Schalters. Der schlanke Korpus und der AVS-Seitengriff mit SoftGrip-Beschichtung begrenzen die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender. Die neue FIXTEC-Mutter erleichtert den werkzeuglosen Scheibenwechsel, und eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube in Verbindung mit einem verstärkten Staubschutz vervollständigt die Konstruktion. Ausgestattet mit einem Anti-Kickback-Schutz (Rückschlagschutz) kuppelt der Winkelschleifer aus und stoppt den Motor sofort, wenn sich die Scheibe im Werkstück blockiert oder verklemmt.
Spezifikationen:
• Leistungsaufnahme: 1.550 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Spindeltyp: M 14
• Schnitttiefe: 33 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 bis 11.000 U/min, einstellbar auf 6 Positionen
• Gewicht: 2,6 kg
• Kabellänge: 4 m
• Schalldruckpegel (Lpa): 86,6 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 97,5 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 4,7 m/s²
• Vibration beim Schmirgeln: 4,5 m/s²
• Schaltertyp: Schiebeschalter
• Wiederanlaufsperre: ja
• Anti-Kickback-Schutz: ja
• Bremse: nein
• Verpackung: ohne Tasche oder Box geliefert
Normen:
Der Hersteller erklärt die Konformität des Produkts mit den europäischen Richtlinien 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS), 2006/42/EG über Maschinen und 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit. Die angewandten harmonisierten Normen betreffen die Sicherheit von Elektrowerkzeugen (EN 60745-1 und EN 60745-2-3), die elektromagnetische Verträglichkeit (EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) und die Ökodesign-Anforderungen (EN 50581).
Stärken
• Erhöhte Sicherheit: Eine Kupplung stoppt die Rotation bei Blockierung der Scheibe sofort
• Bedienkomfort: Der AVS-Seitengriff und seine SoftGrip-Beschichtung begrenzen die Übertragung von Vibrationen
• Vereinfachte Wartung: Die FIXTEC-Mutter ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel
• Zuverlässigkeit beim Start: Der Sanftanlauf verringert mechanische Stöße beim Einschalten
• Schutz gegen Wiederanlauf: Nach einem Stromausfall läuft die Maschine nicht von selbst wieder an
• Bedienkomfort: Der AVS-Seitengriff und seine SoftGrip-Beschichtung begrenzen die Übertragung von Vibrationen
• Vereinfachte Wartung: Die FIXTEC-Mutter ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel
• Zuverlässigkeit beim Start: Der Sanftanlauf verringert mechanische Stöße beim Einschalten
• Schutz gegen Wiederanlauf: Nach einem Stromausfall läuft die Maschine nicht von selbst wieder an
Anwendungen
Dieser Winkelschleifer eignet sich für Schleif-, Trenn-, Schmirgel- und Metallbürstarbeiten an Materialien wie Metall und Stein. Das Gerät funktioniert ausschließlich im Trockenbetrieb. Mehrere Berufsfelder können auf diese Art von Ausrüstung zurückgreifen: die Metallverarbeitung und das Schlosserhandwerk zur Vorbereitung von Metallteilen, der Kesselbau zum Entgraten und zur Nachbearbeitung von Schweißnähten, das Bauwesen und der Tiefbau zum Zuschneiden von Materialien auf der Baustelle sowie die industrielle Instandhaltung für punktuelle Eingriffe an Anlagen. Für Trennarbeiten wird die Verwendung einer geschlossenen Schutzhaube empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | agv 15-125 xe |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1550 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage