C024J0605 Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - M5 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C024J0605
Rubix:305315


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Typ | c024j0605 winkelabsperreinschraubverbindung 6 - m5 pneufit c |
Produktdetails : C024J0605 Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - M5 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - M5 Pneufit C
Winkelabsperreinschraubverbindung 6 - M5 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Typ | c024j0605 winkelabsperreinschraubverbindung 6 - m5 pneufit c |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen