C014J1028 Winkelabsperreinschraubverbindung 10 - R1/4 Pneufit
Winkelabsperreinschraubverbindung 10
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C014J1028
Rubix:305576
Hersteller:C014J1028


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen nbr (silicone free); gewindeteile vernickeltes messing; freigaberhülse & stützring pom; greifring edelstahl; schelle vernickeltes messing; gewindedichtmittel chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c014j1028 winkel-steckverschraubung, absperrend, 10 mm - r1/4 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
Produktdetails : C014J1028 Winkelabsperreinschraubverbindung 10 - R1/4 Pneufit
Winkelabsperreinschraubverbindung 10 - R1/4 Pneufit
Winkelabsperreinschraubverbindung 10 - R1/4 Pneufit
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen nbr (silicone free); gewindeteile vernickeltes messing; freigaberhülse & stützring pom; greifring edelstahl; schelle vernickeltes messing; gewindedichtmittel chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c014j1028 winkel-steckverschraubung, absperrend, 10 mm - r1/4 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen