Referenzen
SMC:KBV3-R2
Rubix:3074952
Hersteller:KBV3-R2
Produktdetails : KBV3-R2 Anschlussmodul
Die Rohrleitungsmodulserie KB erleichtert die Verteilung durch die Verwendung von One-Touch-Fittings. Ein Verriegelungssystem macht den Einsatz von Werkzeugen für die Montage der One-Touch-Fittings überflüssig und erhöht die Effizienz der Verrohrung. Die universelle Bauweise ermöglicht Änderungen der Luftauslassrichtung, nachdem die Verbindungen hergestellt wurden.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Temperatur | -5 °C |
|---|---|
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Fluidtyp | luft |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 18,5 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 25,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen