34.817 Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, füRSchlauch LW 16 mm, POM
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:34.817
Rubix:344225
Hersteller:111015
EAN:4047322074643



Dokumente
Produktdetails : 34.817 Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, füRSchlauch LW 16 mm, POM
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | winkel-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
