3110012400 Werkzeugschrank 2 SL 2FB 1000x1000x500 mm gr
Werkzeugschrank 2 SL 2FB 1000x1000x500 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Stumpf Metall:9900014363
Rubix:1100024
EAN:4031068076702
Produktdetails : 3110012400 Werkzeugschrank 2 SL 2FB 1000x1000x500 mm gr
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 2 Schubladen, 2 Wannenböden • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
737,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


