3210028560 Werkzeugkoffer Compact 50 blau

Werkzeugkoffer Compact 50 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Raaco:136617
Rubix:1044835
3210028560 Werkzeugkoffer Compact 50 blau

Technische Zusammenfassung

Höhe260 mm
Länge311 mm
Breite621 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210028560 Werkzeugkoffer Compact 50 blau


Werkzeugkoffer Compact 50 • Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist • Vielseitig, formstabil und verschleißfest • Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt • Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe • Mit einer Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums • Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 10 Facheinsätze unterteilt werden kann (im Lieferumfang enthalten) • Farbe: dunkelblau Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze. Hinweis: Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)311x621x260 mm
Bruttogewicht4020 g
Gewicht der Verpackung4620 g
Höhe260 mm
Länge311 mm
Breite621 mm
Gewicht4020 kg
Farbeblau
Zulässige Last50 kg
HerkunftslandDK
Zolltarifcode39269097
92,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen