9633960306 Werkstattwagen 179NXL-6 1027x980x503mm

Werkstattwagen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:179NXL-6
Rubix:2158396
Hersteller:179NXL-6
179NXL-6 Werkstattwagen 179NXL-6 1027x 980x503mm

Produktdetails : 9633960306 Werkstattwagen 179NXL-6 1027x980x503mm


Werkstattwagen 179NXL-6 1027x980x503mm Hazet
Werkstattwagen Typ 179NXL-6, 6 Schubladen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 81; 3 x 166 mm hoch).

Technische Informationen


Attribute
1.737,41 exkl. MwSt.
/ Stück
2.084,89 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage