892600 Werkbank (Bxtxh) 2000x700x840 mm mit 1 Schublade
Werkbank mit 1 Schublade
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892600
Rubix:3249248
EAN:3660338451485

Produktdetails : 892600 Werkbank (Bxtxh) 2000x700x840 mm mit 1 Schublade
Robuste Arbeitsplatte mit 40 mm dickem Multiplex-Oberteil.
Beine in Rohrprofil: 40/40 mm RAL7035.
Tragfähigkeit: 290 kg.
Höhe: 840 mm.
Tiefe: 700 mm.
Länge: 1,5 m oder 2 m.
Schubladenbelastung 75 kg. 100% Auszüge, grau RAL 7016.
Werkbank (BXTXH) 2000X700X840 mm mit 1 Schublade
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 840 mm |
|---|---|
| Breite | 2000 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl der Schubladen | 1 |
| Modell | 2000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
847,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.016,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 61 ) Arbeitstagen
