90X101.6X13.7X11.1 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:176699
Rubix:1480571
Hersteller:WSH 90 x 101,6 x 11,1 x 13,7 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK M


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 101,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 90X101.6X13.7X11.1 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Flanschbreite | 101,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 11,1 mm |
| Max. Länge | 13,7 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen