30X42X6 WASY NBR 80 Wellendichtring
Wellendichtung (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67046488
Rubix:3208008
Hersteller:67046488

Produktdetails : 30X42X6 WASY NBR 80 Wellendichtring
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std