Wellendichtring (W B O NBR 70 SCHWARZ UI GS)
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 4 mm |
Bruttogewicht | 7 g |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 4 mm |
Werkstoff | nbr |
Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Herkunftsland | TW |
Zolltarifcode | 40169300 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen