Referenzen
SKF:38X54X10 HMSA10 RG
Rubix:826855
Hersteller:512523
EAN:7316572550373


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 38X54X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen